{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käsineiden ominaisuudet | Ei sisällä silikonia; Elintarvikesertifiointi; Liekinkestävyys taso X | |
EN 388 | 2241B | |
EN 407 | X2XXXX | |
Kosketuskuumuus enint. | 250 °C | |
Rungon materiaali | Polyesterihuopa puuvilla | |
Pinnoitus | Nitril | |
Pinnoitevaihtoehto | Kokopinnoite | |
Väri | valkoinen | |
Materiaali | Nitril | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Pituus | 330 mm | |
Sisältö | 1 | |
Käsineen koko | 10 | |
Pinnoitemateriaali | Nitriili | |
Vuorimateriaali | Kuitukangas | |
Pesu | Kirjopesu 40 °C:ssa | |
Käyttöalue | Heavy Duty | |
Kuumuussuoja | Erittäin hyvä | |
Kuumuussuoja enint. | 180 °C | |
Kylmäsuoja | Ei tiedossa | |
Sormituntuma | Ei tiedossa | |
Märkäpito | Ei tiedossa | |
Öljypito | Hyvä | |
Ei sisällä DMF:ää | ei | |
silikoniton | ei | |
Istuvuus | Hyvä | |
Viiltosuojaluokka | B | |
EN 388 hankauksenkestävyys | 2 | |
EN 388 lävistyslujuus | 1 | |
EN 388 viiltolujuus | 2 | |
EN 388 jatkorepäisylujuus | 4 | |
Standardi | EN 407 | |
Hengittävyys | Kohtalainen | |
Paino | 74,6 g | |
Suojausluokka | Luokka III | |
Käsinetyyppi | Kuumasuojakäsineet | |
Tuotetyyppi | Kuumasuojakäsineet |
Tuotekoodi | 094620 10 | |
EAN / GTIN | 10076490439115 | |
Valmistajan numero | 42-474/10 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Kuumuussuojakäsinepari ActivArmr® 42-474, Käsineen koko: 10
pyynnöstä
Varastossa
665 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
24,43 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
12
Kpl
20,36 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
404 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
20,91 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
12
Kpl
17,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
2 560 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
15,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
12
Kpl
12,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
886 kappaletta varastossa
8,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Käyttöalue | Heavy Duty | Allround | Allround | Allround |
EN 407 | X2XXXX | 4231XX | X2XXXX | X1XXXX |
Väri | valkoinen | musta | oranssi/musta | keltainen/musta |
Rungon materiaali | Polyesterihuopa puuvilla | Akryyli | Polyesteri, aramidi, lasikuitu | Erikoislanka |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | uudelleenkäytettävä | uudelleenkäytettävä | uudelleenkäytettävä |
Kosketuskuumuus enint. | 250 °C | 250 °C | 250 °C | 100 °C |
Tuotetyyppi | Kuumasuojakäsineet | Kuumasuojakäsineet | Kuumasuojakäsineet | Kuumasuojakäsineet |