Kuumuussuojakäsinepari, Käsineen koko: 10

Tuote nro.: 094645 10
Hinta per 1 pari
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    20,91 € / pari
  • alkaen 12 pari
    17,42 € / pari
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
3 101 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Standardi: EN 407

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Käsineiden ominaisuudet Liekinkestävyys taso 4
EN 388 2131X
EN 407 4231XX
Kosketuskuumuus enint. 250 °C
Säteilylämpö jopa 4231XX °C
Rungon materiaali Akryyli
Pinnoitus Neopreeni
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Väri musta
Käyttö uudelleenkäytettävä
Sisältö 1
Käsineen koko 10
Pinnoitemateriaali Neoprene
Käyttöalue Allround
Neulosteknologia 10G
Kuumuussuoja Erittäin hyvä
Kuumuussuoja enint. 250 °C
Kylmäsuoja Ei tiedossa
Sormituntuma Hyvä
Märkäpito Kohtalainen
Öljypito Kohtalainen
silikoniton kyllä
Istuvuus Erittäin hyvä
EN 388 hankauksenkestävyys 2
EN 388 lävistyslujuus 3
EN 388 viiltolujuus 1
EN 388 jatkorepäisylujuus 2
Standardi EN 407
Suojausluokka Luokka III
Käsinetyyppi Kuumasuojakäsineet
Tuotetyyppi Kuumasuojakäsineet

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 094645 10
EAN / GTIN 4062406273316
Valmistajan numero 094645 10
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

HOLEX-lämpösuojakäsine, tulta kestävä neuletekniikka, neuletiheys 10, kuumien osien käsittelyyn.

Standardi:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Suojaa käsiä mekaanisilta riskeiltä, hiertymiltä, rakoilta ja kosketuslämmöltä 250 °C:seen asti.
  • Kuumien, kuivien, kevyesti kosteiden ja öljyisten työkappaleiden käsittelyyn.
  • Optimaalinen suojavaikutus vain, kun suojattava alue on kokonaan peitossa. Tarkista lukituksella varustetuissa suojakäsineissä, että lukitus on tiukassa. Suojakäsineet eivät saa liukua. Valitse sopiva käsinekoko.

Väärinkäyttö
  • Eivät suojaa kemiallisilta, mikrobiologisilta, sähkön aiheuttamilta vaaroilta eikä viilloilta.
  • Ei saa käyttää pyörivien koneosien lähellä.
  • Älä käytä käsineitä enää, kun ne ovat joutuneet kosketuksiin tulen kanssa.
  • Suojavaikutus ei saa heiketä yhdessä muiden suojavarusteiden kanssa haitaten käyttäjää tehtävissään.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin