Viilto- ja kuumansuojakäsinepari, Käsineen koko: 10

Tuote nro.: 094619 10
Hinta per 1 pari
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    15,25 € / pari
  • alkaen 12 pari
    12,71 € / pari
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
pyynnöstä
Varastossa
319 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Viiltosuojaluokka: C
  • Standardi: EN 407

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

EN 388 4X31C
EN 407 X2XXXX
Kosketuskuumuus enint. 250 °C
Rungon materiaali Polyesteri, aramidi, lasikuitu
Pinnoitus Nitril
Väri oranssi/musta
Käyttö uudelleenkäytettävä
Sisältö 1
Käyttöalue Allround
Neulosteknologia 10G
Viiltosuojaluokka C
Standardi EN 407
Tuotetyyppi Kuumasuojakäsineet

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 094619 10
EAN / GTIN 4062406773397
Valmistajan numero 094619 10
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

HOLEX-viilto- ja lämmönsuojakäsine, neuletiheys 10. Viiltosuojaluokka C. Kosketuslämpösuoja 250 °C (korkeintaan 15 sekuntia).

Standardi:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Optimaalinen suojavaikutus vain, kun suojattava alue on kokonaan peitossa. Tarkista lukituksella varustetuissa suojakäsineissä, että lukitus on tiukassa. Suojakäsineet eivät saa liukua. Valitse sopiva käsinekoko.
  • Suojaavat käsiä mekaanisilta riskeiltä, hiertymiltä, rakoilta ja muilta pinnallisilta tapaturmilta.
  • Suojaa käsiä kosketuslämmöltä 250 °C:seen asti.
  • Kuumien, kuivien, kevyesti kosteiden ja öljyisten työkappaleiden käsittelyyn.

Väärinkäyttö
  • Ei saa käyttää pyörivien koneosien lähellä.
  • Eivät suojaa kemiallisilta, mikrobiologisilta ja sähkön aiheuttamilta vaaroilta.
  • Suojavaikutus ei saa heiketä yhdessä muiden suojavarusteiden kanssa haitaten käyttäjää tehtävissään.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin