Viilto- ja kuumansuojakäsinepari, Käsineen koko: 10

Tuote nro.: 094617 10
Hinta per 1 pari
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Yksilölliset hinnat yritysasiakkaille sisäänkirjautumisen jälkeen.
Koko-opas

Koko-opas

Näin voit helposti määrittää oikean käsineen koon.

1 = käden ympärysmitta:
Mittaa kätesi ympärysmitta kämmenesi leveimmästä kohdasta.

2 = käden pituus:
Mittaa kätesi pituus keskisormen kärjestä kämmenen päähän.

So wird gemessen
Hanskan koko Käsien ympärysmitta mm Käsien pituus mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
  • Pienin tilausmäärä 12 pari
  • Tilausvaiheet: 12 pari
pyynnöstä
Varastossa
766 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Käsineen koko Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

  • Viiltosuojaluokka: C
  • Standardi: EN 407

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

EN 388 134XC
EN 407 X1XXXX
Kosketuskuumuus enint. 100 °C
Rungon materiaali Erikoislanka
Pinnoitus PVC
Väri keltainen/musta
Käyttö uudelleenkäytettävä
Sisältö 1
Käsineen koko 10
Käyttöalue Allround
Neulosteknologia 10G
Viiltosuojaluokka C
Standardi EN 407
Tuotetyyppi Kuumasuojakäsineet

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 094617 10
EAN / GTIN 4067263353249
Valmistajan numero 094617 10
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

HOLEX-viilto- ja lämpösuojakäsine, jossa on erityiset PVC-nystyrät. Kosketuslämpösuoja jopa 100 °C (korkeintaan 15 sekuntia). Erikoislangasta valmistettu käsine mahdollistaa hyvän sormituntuman ja sen viiltosuojaluokka on C.

Standardi:

EN 388; EN 407; EN ISO 21420

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Optimaalinen suojavaikutus vain, kun suojattava alue on kokonaan peitossa. Tarkista lukituksella varustetuissa suojakäsineissä, että lukitus on tiukassa. Suojakäsineet eivät saa liukua. Valitse sopiva käsinekoko.
  • Suojaavat käsiä mekaanisilta riskeiltä, hiertymiltä, rakoilta ja muilta pinnallisilta tapaturmilta.
  • Suojaa käsiä kosketuslämmöltä 100 °C:seen asti.
  • Kuumien, kuivien, kevyesti kosteiden ja öljyisten työkappaleiden käsittelyyn.

Väärinkäyttö
  • Ei saa käyttää pyörivien koneosien lähellä.
  • Eivät suojaa kemiallisilta, mikrobiologisilta ja sähkön aiheuttamilta vaaroilta.
  • Suojavaikutus ei saa heiketä yhdessä muiden suojavarusteiden kanssa haitaten käyttäjää tehtävissään.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin