{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
EN 388 | 134XC | |
EN 407 | X1XXXX | |
Kosketuskuumuus enint. | 100 °C | |
Rungon materiaali | Erikoislanka | |
Pinnoitus | PVC | |
Väri | keltainen/musta | |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | |
Sisältö | 1 | |
Käsineen koko | 11 | |
Käyttöalue | Allround | |
Neulosteknologia | 10G | |
Viiltosuojaluokka | C | |
Standardi | EN 407 | |
Tuotetyyppi | Kuumasuojakäsineet |
Tuotekoodi | 094617 11 | |
EAN / GTIN | 4067263353256 | |
Valmistajan numero | 094617 11 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Viilto- ja kuumansuojakäsinepari, Käsineen koko: 11
pyynnöstä
Varastossa
650 kappaletta varastossa
8,05 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
337 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
20,91 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
12
Kpl
17,42 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Jälkilähetys
0 kappaletta varastossa
alkaen
1
Kpl
15,25 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
alkaen
12
Kpl
12,71 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Käyttöalue | Allround | Allround | Allround |
EN 407 | X1XXXX | 4231XX | X2XXXX |
Väri | keltainen/musta | musta | oranssi/musta |
Standardi | EN 407 | EN 407 | EN 407 |
Rungon materiaali | Erikoislanka | Akryyli | Polyesteri, aramidi, lasikuitu |
Käyttö | uudelleenkäytettävä | uudelleenkäytettävä | uudelleenkäytettävä |
Kosketuskuumuus enint. | 100 °C | 250 °C | 250 °C |