• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Brida horizontal con brazo abierto y placa base horizontal STC-HH /40

Número de artículo: STC-HH50SB
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
Tipo de producto Tensores horizontales

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo STC-HH50SB
EAN / GTIN 4008158036755
Número del fabricante STC-HH50SB
Número L L80030 205

Descripción

Descripción:

  • En posición de apriete, la palanca está en posición horizontal
  • Ajuste automático y sin escalonamiento de la altura de apriete hasta 35 mm, mientras que la fuerza de apriete permanece inalterada, sin tener que modificar manualmente la posición de los tornillos de presión
  • Fuerza de apriete variable hasta 2.500 N en función del ajuste del tornillo de fijación en la articulación en voladizo
  • Chapas metálicas robustas y templadas para una larga vida útil
  • Patrón de agujeros en la placa base diseñado para facilitar una configuración de apriete rápida y segura para el sistema métrico y el imperial
  • Empuñadura de plástico de dos componentes de alta calidad resistente al aceite

Característica:

  • Ajuste automático: 35 mm
  • Material / superficie:
    • Piezas de chapa de acero templado, niquelado
    • Husillo de acero, galvanizado
    • mango fabricado en plástico de 2 componentes
    • Tapas protectoras de plástico
  • Fuerza de sujeción: 2500 N
  • abertura de sujeción: 40 mm

Ventaja:

Se puede utilizar rápidamente – desde la primera vez y después de un cambio de pieza
  • Las abrazaderas de liberación rápida BESSEY STC se adaptan a diferentes piezas de trabajo gruesas, sin ajuste manual del tornillo de presión, con casi la misma fuerza de sujeción:
  • Por rango de span automático
Intransigentemente versátil
  • Un tamaño de la liberación rápida BESSEY sustituye a varios tamaños competitivos:
  • Gracias a gama de sujeción extremadamente grande gracias a la mecánica patentada
Potente y gentil
  • Incluso las piezas de trabajo delicadas con, por ejemplo, superficies enchapadas o pintadas se pueden sujetar suavemente:
  • Con placa de compresión móvil con cubierta protectora extraíble
  • Mediante la regulación de la fuerza de sujeción a través de tornillo de ajuste en la junta

Aplicación:

  • Obras interiores
  • Bricolaje
  • Fabricación de muebles y ebanistería
  • Fijación rápida con apertura autoajustable

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • Limpie y engrase el husillo regularmente

Productos adecuados

Accesorios