Adaptador de bridas de amarre en mesas multifunción STC-SET-T20

Número de artículo: STC-SET-T20
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
Tipo de producto Pie acodado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo STC-SET-T20
EAN / GTIN 4008158040288
Número del fabricante STC-SET-T20
Número L L80030 394

Descripción

Descripción:

  • Para utilizar las abrazaderas de palanca BESSEY en mesas multifuncionales como Festool MFT y Sortimo WorkMo con un diámetro de orificio de 20 mm y un grosor de placa de mín. 19 mm a máx. 25 mm

Característica:

  • Contenido: 1 x tornillo de cabeza de zócalo DIN 912 M 8 x 35 / 1 x pernos D20 x 17 / 1 x tuerca moleteada M8
  • adecuada para: STC-HH50/STC-HH70/STC-IHH25/STC-VH50

Aplicación:

  • Obras interiores
  • Bricolaje
  • Fabricación de muebles y ebanistería
  • Fijación rápida con apertura autoajustable
  • Para uso en mesas multifunción

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • Limpie y engrase el husillo regularmente

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra