Adaptador de bridas de amarre TW28A-STC

Número de artículo: TW28A-STC
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
    Tipo de producto Enganche

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo TW28A-STC
    EAN / GTIN 4008158036922
    Número del fabricante TW28A-STC
    Número L L80030 428

    Descripción

    Descripción:

    • Accesorio para la pinza de palanca BESSEY STC con placa de base horizontal
    • Con perno - para usar directamente en la mesa de soldadura
    • Sin perno - para atornillar a la extensión TWX

    Característica:

    • Agujero para tornillo de fijación: ØM6 mm
    • Pernos: Ø28 mm
    • Material / superficie:
      • aluminio cuerpo de base, anodizado
      • Sujetadores fabricados en acero, galvanizado o fosfatado
    • adecuada para: STC-VH / STC-HH / STC-IHH

    Nota:

    • Información de peligro:
      • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
      • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
      • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
      • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
    • Instrucciones de cuidado:
      • Es necesario un mantenimiento regular, solo entonces puede garantizar un agarre seguro (sin deslizamiento de la barra deslizante)
      • Generalmente, retire la suciedad

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra