Desbarbador MDI espiralizado GARANT Diabolo 90° 6M mm

Número de artículo: GG8158 6M
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
51 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h6 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: h6
  • Número de dientes Z: 6

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 6 mm
Serie Diabolo
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norma Norma de fábrica
Tipo H
Tolerancia ⌀ nominal h6
⌀ pequeño D3 3 mm
⌀ grande D2 6 mm
Número de dientes Z 6
Ángulo de hélice 35 grados
Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
Ángulo de punta del avellanador 90 grados
Mango DIN 6535 HA con h6
Refrigeración interior no
Medida S 2,1 mm
Longitud total L 100 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Fresado de achaflanado 45 grados
Avance fz en acero < 60 HRC 0,02 mm
Tolerancia de mango h6
anillo de color rojo
Ángulo del chaflán angular 45 grados
Contenido 5
Tipo de producto Desbarbador

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG8158 6M
EAN / GTIN 4067263091370
Número del fabricante GG8158 6M

Tablas de Aplicación

Acero < 1100 N/mm²
P
140
Acero < 1400 N/mm²
P
120
Acero < 55 HRC
H
100
Acero < 60 HRC
H
90
Acero < 65 HRC
H
60
Acero < 67 HRC
H
35
húmedo mínimo
 
seco
 
Aire
 

Descripción

Ejecución:

Como n.° 208158.
Desarrollado especialmente para mecanizado duro. El recubrimiento Diabolo perfeccionado permite vidas útiles aún más largas y calidades de superficie mejoradas.
Tolerancia: Medida S = ±0,2 mm.
Ángulo de punta = ±5 minutos de ángulo.
Excelentes calidades de la superficie gracias al ángulo de hélice de 35°.
Desbarbador extralargo para resultados de desbarbado excelentes en contornos de acceso especialmente difícil. Herramientas sin punta.

Aplicación:

Especialmente adecuado para achaflanar y el desbarbado de los cantos de las piezas de trabajo, así como para trabajos de contornos.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Diabolo" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra