Desbarbador MDI espiralizado GARANT Diabolo 90° 6 mm

Número de artículo: GG8158 6
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
70 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ h6 DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: H
  • Tolerancia ⌀ nominal: h6
  • Número de dientes Z: 6

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ de corte DC 6 mm
    Serie Diabolo
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte MDI
    Norma Norma de fábrica
    Tipo H
    Tolerancia ⌀ nominal h6
    Número de dientes Z 6
    Ángulo de hélice 35 grados
    Dirección de aproximación Horizontal, inclinado y vertical
    Ángulo de punta del avellanador 90 grados
    Mango DIN 6535 HA con h6
    Refrigeración interior no
    Medida S 4,2 mm
    Longitud total L 57 mm
    ⌀ de mango Ds 6 mm
    Fresado de achaflanado 45 grados
    Avance fz en acero < 60 HRC 0,03 mm
    Tolerancia de mango h6
    anillo de color rojo
    Ángulo del chaflán angular 45 grados
    Contenido 5
    Tipo de producto Desbarbador

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo GG8158 6
    EAN / GTIN 4067263091363
    Número del fabricante GG8158 6

    Tablas de Aplicación

    Acero < 1100 N/mm²
    P
    140
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    120
    Acero < 55 HRC
    H
    100
    Acero < 60 HRC
    H
    90
    Acero < 65 HRC
    H
    60
    Acero < 67 HRC
    H
    35
    húmedo mínimo
     
    seco
     
    Aire
     

    Descripción

    Ejecución:

    Como n.° 208158.
    Desarrollado especialmente para mecanizado duro. El recubrimiento Diabolo perfeccionado permite vidas útiles aún más largas y calidades de superficie mejoradas.
    Tolerancia: Medida S = ±0,2 mm.
    Ángulo de punta = ±5 minutos de ángulo.
    Excelentes calidades de la superficie gracias al ángulo de hélice de 35°.

    Aplicación:

    Especialmente adecuado para achaflanar y el desbarbado de los cantos de las piezas de trabajo, así como para trabajos de contornos.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    De la misma serie "Diabolo" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra