Disco de corte de acero EXTRA ESTRECHA 115/100

Número de artículo: GG5262 115/100
(12,40 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
42 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de disco/número de piezas precio unitario incly. IVA
  • Símbolo de medio abrasivo: A
  • Descripción de la forma: recto
  • ⌀ de perforación: 22,23
  • Ángulo de inclinación recomendado: Radio
  • Optimizado para material de trabajo: Hormigón

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Medio abrasivo Grano abrasivo corindón (A)
Símbolo de medio abrasivo A
Especificación A60S-BF
Forma 41
Descripción de la forma recto
⌀ de muela 115 mm
Anchura del disco de corte 1 mm
Contenido 100
⌀ de perforación 22,23 mm
Para grosor de material 3 mm - 5 mm
Ángulo de inclinación recomendado Radio grados
Optimizado para material de trabajo Hormigón
Máquina de accionamiento Lijadora angular
Velocidad circunf. máxima 80 m/s
Velocidad de giro máxima 13.300 min-1
Tipo de producto Disco de corte

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG5262 115/100
EAN / GTIN 4067263136095
Número del fabricante GG5262 115/100

Tablas de Aplicación

Acero < 900 N/mm²
 
Acero < 1400 N/mm²
 
Acero < 55 HRC
 
Acero < 60 HRC
 
Acero < 67 HRC
 
GG(G)
 
Plástico, PRFV
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Nueva versión de alto rendimiento fabricada según la tecnología más moderna, con una clara ventaja de productividad y excelente sensación de corte. Máximo rendimiento de corte gracias a superficies laterales rugosas, de rectificado libre, durabilidad extraordinaria, comportamiento de corte mejorado.
Los espesores de disco reducidos favorecen un tronzado rápido sin fatiga y con un gran ahorro de tiempo. Superficies de corte limpias, formación de rebabas apenas existente. Corresponde al n.° 563262.
Tipo especial para acero, versión de alto rendimiento.

Especificación:

A60S-BF.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra