{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Medio abrasivo | Grano abrasivo corindón (A) | |
Símbolo de medio abrasivo | A | |
Especificación | A46S-BF | |
Forma | 41 | |
Descripción de la forma | recto | |
⌀ de muela | 178 mm | |
Anchura del disco de corte | 1,6 mm | |
Contenido | 100 | |
⌀ de perforación | 22,23 mm | |
Para grosor de material | 7,7 mm - 8 mm | |
Ángulo de inclinación recomendado | Radio grados | |
Optimizado para material de trabajo | Hormigón | |
Máquina de accionamiento | Lijadora angular | |
Velocidad circunf. máxima | 80 m/s | |
Velocidad de giro máxima | 8.500 min-1 | |
Tipo de producto | Disco de corte |
Número de artículo | GG5262 178/100 | |
EAN / GTIN | 4067263136927 | |
Número del fabricante | GG5262 178/100 |