{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase | HB7020 | |
Cantidad | 30 | |
Aplicación principal | P | |
Aplicación secundaria | M | |
Tolerancia ancho de tronzado w | ± 0,04 mm | |
Profundidad de corte ap | 0,7 mm - 2 mm | |
Avance f | 0,12 mm/rev. - 0,26 mm/rev. | |
Contenido | 273735 5 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para tronzado |
Número de artículo | GG2746 5/30 | |
EAN / GTIN | 4067263097945 | |
Número del fabricante | GG2746 5/30 |