{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Clase | HB7020 | |
Cantidad | 50 | |
Aplicación principal | P | |
Aplicación secundaria | M | |
Tolerancia ancho de tronzado w | ± 0,03 mm | |
Profundidad de corte ap | 0,5 mm - 1,2 mm | |
Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,18 mm/rev. | |
Contenido | 273735 3 | |
Tipo de producto | Plaquita de corte para tronzado |
Número de artículo | GG2746 3/50 | |
EAN / GTIN | 4067263097914 | |
Número del fabricante | GG2746 3/50 |