Paquete económico de plaquitas de tronzado y torneado de radio completo, Anchura de tronzado w (mm) / Cantidad: 4/30

Número de artículo: GG2746 4/30
Establecer precio 30 Unidad (15,80 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de tronzado w (mm) / Cantidad precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase HB7020
Cantidad 30
Aplicación principal P
Aplicación secundaria M
Tolerancia ancho de tronzado w ± 0,04 mm
Profundidad de corte ap 0,6 mm - 1,6 mm
Avance f 0,1 mm/rev. - 0,22 mm/rev.
Contenido 273735 4
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Identificación y clasificación

Número de artículo GG2746 4/30
EAN / GTIN 4067263097921
Número del fabricante GG2746 4/30
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
220
Acero < 750 N/mm²
P
180
Acero < 900 N/mm²
P
170
Acero < 1100 N/mm²
P
140
Acero < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
140
INOX > 900 N/mm²
M
130
Ti > 850 N/mm²
S
60
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
continuo
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra