Fresa angular 90° 16/2 mm

Número de artículo: GG2123 16/2
Establecer precio 5 Unidad (56,00 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ D / cantidad de filos Z (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ángulo de ajuste κ: 90
  • Empleo de fresa: Fresado circular
  • Estrategia de arranque de virutas: MTC

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ de corte DC 16 mm
Número de filos Z 2
Ejecuciones de mangos Mango Weldon
Ángulo de ajuste κ 90 grados
Empleo de fresa Fresado circular
Estrategia de arranque de virutas MTC
Longitud de voladizo L1 37 mm
Longitud total Ltot 85 mm
⌀ de mango Ds h6 16 mm
⌀ D3 13 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmín. 29 mm
Fresado circular de taladro ⌀ Dmáx. 30 mm
Ángulo de rampa αmáx. 1,32 grados
Longitud de rampa L para αmáx. 10,85 mm
Plaquita de corte adecuada AP.. 1003..
Juego tornillo para plaquita reversible 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo de producto Fresa angular

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG2123 16/2
EAN / GTIN 4067263078951
Número del fabricante GG2123 16/2

Descripción

Ejecución:

Como n.° 215803 16/2.

Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 1,2 con varilla n.º 674252 tam. 8IP.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra