APHT 100305 FR, HU7815, Tipo: ALU

Número de artículo: 215939 ALU
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    13,97 € / Unidad
  • de 10Unidad
    11,65 € / Unidad
a petición
En stock
4.332 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte APHT 100305 FR
Tipo ALU
Radio angular 0,5 mm
Clase HU7815
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,12 mm
Grosor de plaquita 3,5 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 215939 ALU
EAN / GTIN 4045197708908
Número del fabricante 215939 ALU

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
700
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
600
Aluminio > 10 % Si
N
400
CuZn
N
500
Grafito, PRFV, CFRP
N
400
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita con geometría altamente positiva y desarrollo de la arista de corte con torsión.

Nota:

Valores de aplicación válidos para las fresas n.° 215800, 215803, 215850, 215853 y 215870.
Para ae = 0,3 × D / ap máx = 4,8 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra