APMT 100305 TR, HB7635, Tipo: INOX

Número de artículo: 215920 INOX
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    14,33 € / Unidad
  • de 10Unidad
    11,94 € / Unidad
a petición
En stock
19.143 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte APMT 100305 TR
Tipo INOX
Radio angular 0,5 mm
Clase HB7635
Material de corte MD
Avance fz por diente 0,12 mm
Grosor de plaquita 3,5 mm
Tipo de producto Plaquita de corte para fresar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 215920 INOX
EAN / GTIN 4045197303240
Número del fabricante 215920 INOX

Tablas de Aplicación

Aluminio, plásticos
N
700
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
600
Acero < 500 N/mm²
P
180
Acero < 750 N/mm²
P
160
Acero < 900 N/mm²
P
150
Acero < 1100 N/mm²
P
130
Acero < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita con geometría altamente positiva y desarrollo de la arista de corte con torsión.

Nota:

Valores de aplicación válidos para las fresas n.° 215800, 215803, 215850, 215853 y 215870.
Para ae = 0,3 × D / ap máx = 4,8 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra