{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 18,5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 | |
Ejecución | 6×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 73,3 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 101 mm | |
Longitud total L | 153 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,28 mm/rev. | |
Contenido | 5 | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | GG1672 18,5 | |
EAN / GTIN | 4045197988218 | |
Número del fabricante | GG1672 18,5 |