Macho de roscar a máquina HOLEX Clever Tap Forma B DIN 371/376 M5

Número de artículo: GG1271 M5
Nuevo producto
(6,58 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
369 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

M precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: M
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 371
  • Norma rosca: DIN 13

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño de rosca M5
Recubrimiento Sin revestimiento
Tipo de rosca M
Ángulo de flanco 60 grados
Material de corte HSS E
Norma DIN 371
Norma rosca DIN 13
Clase de tolerancia ISO 2 6H
Forma del corte previo B
Mango Mango cilíndrico con h9
Refrigeración interior no
Empleo con tipo de perforación hasta 3 × D en agujero pasante
Sentido del corte derecha
Paso de rosca 0,8 mm
Longitud total L 70 mm
⌀ de mango Ds 6 mm
Vástago cuadrado □ 4,9 mm
⌀ de agujero para roscar 4,2 mm
⌀ de rosca 5 mm
Tipo de herramienta de roscar Macho para roscar a máquina, para mecanizado convencional
Número de ranuras de sujeción 3
anillo de color sin
Serie CleverTap
Número de filos Z 3
Profundidad de rosca 10 mm
Tipo de producto Macho para roscar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo GG1271 M5
EAN / GTIN 4067263134671
Número del fabricante GG1271 M5

Tablas de Aplicación

Aluminio
N
13
Aluminio (que produce virutas cortas)
N
13
Acero < 500 N/mm²
P
12
Acero < 750 N/mm²
P
12
Acero < 900 N/mm²
P
6
Aceite
 
húmedo máximo
 

Descripción

Ejecución:

Como n.° 131265.
Con corte inicial helicoidal.
HOLEX Clever Tap:
Macho para roscar resistente para aplicaciones estándar convencionales. Material de corte HSS-E de alta calidad y geometría para materiales de acero. Superficie: Perfil de rosca de bronce templado.
ISO 2 6H
HSS-E

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "CleverTap" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra