UNI Tower forma H asimétrica estacionario L

Número de artículo: 987104 L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Retícula panel perforado Hoffmann 9×9
Serie Cleaning Tower
Altura 1.920 mm
Anchura 750 mm
Profundidad 750 mm
Anchura útil 690 mm
Profundidad útil 180/ 330 mm
Peso 92 kg
Tipo de producto Unidad de limpieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 987104 L
EAN / GTIN 4062406587888
Número del fabricante 987104 L

Descripción

Ejecución:

Sistema de preparación modular para el acceso directo a materiales de trabajo y visualización rápida de información.
La UNI Tower Forma H asimétrica se puede equipar por ambos lados. En el compartimento más profundo se pueden colocar 2 colectores de residuos n.° 987125 tam. 25 o n.° 987110 tam. 45. El compartimento más pequeño es apropiado para el almacenamiento de productos y aparatos de limpieza.
Se puede configurar libremente gracias a la gran diversidad de accesorios y la compatibilidad perfecta con el sistema Easyfix. Todas las paredes exteriores y la pared intermedia tienen paredes perforadas □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm en todos los lados, para alojar accesorios para pared perforada, así como ganchos y soportes Easyfix. El suplemento de color antracita opcional con pictograma de limpieza permite una la visualización rápida. Las puertas con cerradura opcionales permiten un almacenamiento seguro. La puerta no se puede combinar con soportes de rollos de papel.

Lacado:

De dos colores, con recubrimiento de polvo, plateado combinado con antracita RAL 7016. No configurable.

Nota:

Encontrará otros accesorios, como pictogramas, estantes, cajones y puertas en los n.° 955474955499.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra