Juego de ruedas para UNI Line de 4 piezas 1

Número de artículo: 955459 1
Establecer precio 4 Unidad (15,96 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
158 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Tower; Wall; Z-Tower; Cleaning Tower
Altura 150 mm
Altura de construcción 150 mm
⌀ rueda 125 mm
Capacidad de carga por unidad 200 kg
Tipo de producto Rueda

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955459 1
EAN / GTIN 4062406584702
Número del fabricante 955459 1

Descripción

Ejecución:

Ruedas con ⌀ 125 mm. Ideales también para superficies irregulares. El protector de fibras evita que los rodillos queden atascados. Suavidad de marcha óptima gracias a los rodamientos de rodillos de alta calidad. Con banda de rodadura de poliuretano que no deja marca, resistencia de rodadura mínima y ruidos de marcha reducidos. Capacidad de carga por rueda 200 kg. Capacidad de carga máxima al utilizar 4 ruedas: 600 kg.

Volumen de suministro:

2 rodillos de dirección y 2 ruedas orientables o de parada con freno de bloqueo para la rueda y la corona giratoria. Incluido material de fijación.

Lacado:

Galvanizado, no configurable.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra