CLEANING Tower Forma H estacionario L

Número de artículo: 987102 L
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Retícula panel perforado Hoffmann 9×9
    Serie Cleaning Tower
    Altura 2.140 mm
    Anchura 750 mm
    Profundidad 750 mm
    Anchura útil 690 mm
    Profundidad útil 180/ 330 mm
    Capacidad de carga 150 kg
    Peso 96 kg
    Tipo de producto Unidad de limpieza

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 987102 L
    EAN / GTIN 4062406588915
    Número del fabricante 987102 L

    Descripción

    Ejecución:

    Torre de limpieza modular para el acceso directo a aparatos de limpieza. La CLEANING Tower Forma H se puede equipar por ambos lados. En el compartimento más profundo se pueden colocar hasta 4 colectores de residuos n.° 987125 tam. 25. El compartimento más pequeño es apropiado para el almacenamiento de productos y aparatos de limpieza.
    Se puede configurar libremente gracias a la gran diversidad de accesorios y la compatibilidad perfecta con el sistema Easyfix. Todas las paredes exteriores y la pared intermedia tienen paredes perforadas □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm en todos los lados, para alojar accesorios para pared perforada, así como ganchos y soportes Easyfix. El suplemento de color antracita con pictograma de limpieza permite una la visualización rápida. Las puertas con cerradura opcionales en tam.L permiten un almacenamiento seguro. La puerta no se puede combinar con soportes de rollos de papel.

    Volumen de suministro:

    CLEANING Tower forma H asimétrica; suplemento n.° 955476 tam. L

    Lacado:

    De dos colores, con recubrimiento de polvo, plateado combinado con antracita RAL 7016. No configurable.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra