Suplemento para UNI Tower L GREY

Número de artículo: 955476 GREY
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
37 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Tower
    Altura 220 mm
    Anchura 752 mm
    Profundidad 542 mm
    Color antracita RAL 7016
    Tipo de producto Suplemento para identificación

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 955476 GREY
    EAN / GTIN 4062406585990
    Número del fabricante 955476 GREY

    Descripción

    Ejecución:

    Pieza superpuesta para UNI Tower de chapa de acero con parte superior cerrada. Para la identificación, p. ej., de primeros auxilios o unidad de limpieza, provisión de herramientas o equipos de protección individual.

    Lacado:

    Con recubrimiento de polvo en el color respectivo.

    Nota:

    Suministro en piezas individuales, suplemento que se puede montar fácilmente.
    Encontrará pictogramas adecuados (diferentes aplicaciones) en el n.° 955474.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra