FIRST AID Wall equipado, transportable NL

Número de artículo: 978010 NL
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Wall
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9
Anchura 600 mm
Profundidad 750 mm
Altura 2.067 mm
Anchura útil 600 mm
⌀ rueda 125 mm
Capacidad de carga 75 kg
Peso 69 kg
Tipo de producto Estación de primeros auxilios

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 978010 NL
EAN / GTIN 4062406755744
Número del fabricante 978010 NL

Descripción

Ejecución:

Juego completo móvil para la provisión de surtidos de primeros auxilios. Columna vertical de doble pared, muy estable, de chapa de acero, paredes perforadas utilizables por ambos lados □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm para alojar accesorios para paredes perforadas y ganchos y soportes Easyfix. Placa de base estable en antracita, que permite la colocación y la colocación sencillas. Con 4 rodillos de dirección, ⌀ 125 mm, 2 con freno de estacionamiento.
Incluye surtido primeros auxilios n.º 978051 tam. NL

Volumen de suministro:

UNI Wall móvil n.° 955451 tam. M; placa de identificación para UNI Wall n.° 955453 tam. GREEN; UNI Line pictograma n.° 955474 tam. FIRSTAID.

Lacado:

De dos colores, con recubrimiento de polvo, plateado combinado con antracita RAL 7016. No configurable.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra