Soporte para caja expendedora Easyfix 1

Número de artículo: 955580 1
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
754 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Easyfix
Altura 128 mm
Anchura 220 mm
Profundidad útil 75 mm
⌀ de alambre de acero 6 mm
Tipo de producto Soporte para caja expendedora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955580 1
EAN / GTIN 4062406196202
Número del fabricante 955580 1

Descripción

Ejecución:

Soporte de caja expendedora apto para guantes desechables, tapones de protección auditiva, toallitas cosméticas, etc. El estribo de alambre es regulable en profundidad, de modo que las cajas quedan sujetadas firmemente y no se desplazan. El alambre de acero se puede insertar en el soporte de plástico (en cuatro posiciones de alambre posibles).
Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas con □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm.
Tamaño de la caja profundidad 55 – 75 mm.

Volumen de suministro:

Todas las placas base correspondientes.

Descargas y documentos

De la misma serie "Easyfix" Ver todos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra