Soporte para caja expendedora Easyfix 2

Número de artículo: 955580 2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
119 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 128 mm
Anchura 220 mm
Profundidad útil 90 mm
⌀ de alambre de acero 6 mm
Tipo de producto Soporte para caja expendedora

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 955580 2
EAN / GTIN 4062406294939
Número del fabricante 955580 2

Descripción

Ejecución:

Soporte de caja expendedora apto para guantes desechables, tapones de protección auditiva, toallitas cosméticas, etc. El estribo de alambre es regulable en profundidad, de modo que las cajas quedan sujetadas firmemente y no se desplazan. El alambre de acero se puede insertar en el soporte de plástico (en cuatro posiciones de alambre posibles).
Colocación sencilla sin herramientas en el panel perforado con una sola mano. Sujeción firme sin atornillamiento, de este modo se evitan arañazos en el panel perforado.

Idóneo para:

Paredes perforadas con □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm.
Tamaño de la caja profundidad 70 – 90 mm.

Volumen de suministro:

Todas las placas base correspondientes.

Descargas y documentos

De la misma serie "Easyfix" Ver todos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra