Ayuda de asiento de pie ESD, espuma de PU, con tacos antideslizantes ESD

Número de artículo: 972701 ESD
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
16 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA
  • Capacidad de carga silla: 120
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Capacidad de carga silla 120 kg
    propiedad electrostática EGB/ESD
    Anchura de asiento 340 mm
    Profundidad de asiento 300 mm
    Altura del respaldo 190 mm
    ⌀ pie en cruz 580 mm
    Tipo de regulación de la altura Palanca de regulación de la altura
    Modelo regulación de la altura Suspensión por gas
    Intervalo de regulación de la altura 510 mm - 780 mm
    Regulación de la inclinación del asiento no
    Material superficie de asiento Espuma de PU
    Material pie en cruz Aluminio pulido
    Color material asiento negro
    Modelo pie en cruz Deslizante
    con respaldo
    Modelo bastidor inferior Pie en cruz de 5 brazos
    Norma DIN 68877
    Tipo de producto Ayuda de asiento/de pie ESD

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 972701 ESD
    EAN / GTIN 4016849562834
    Número del fabricante JCN09500RD

    Descripción

    Ejecución:

    Base de aluminio de 5 brazos (⌀ 600 mm). Con muelle de gas regulable en altura en continuo. Superficie de asiento de espuma de PU SoftTouch con perfil ondulado. Asiento blando con parada, el perfil ondulado permite la circulación del aire (comodidad climática). El respaldo ergonómico (altura 190mm) ayuda a que la postura de asiento sea correcta. Espuma de PU, blanda, cómoda, lavable.

    Aplicación:

    Combinación ideal de postura de pie y de asiento. Puestos para trabajar sentado o de pie, o una combinación de ambos.
    Ayuda de asiento de pie con tacos antideslizantes para una altura de trabajo de 720 − 1000 mm.

    Norma:

    Conductivo según DIN 61340-5-1.
    DIN 68877

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Lista de repuestos

    Formularios

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Flyers

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promociones

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra