Apoyo para los pies ESD, Tipo: 1

Número de artículo: 972570 1
Price per 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
41 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

propiedad electrostática EGB/ESD
Altura 120 mm
Anchura 540 mm
Profundidad 350 mm
Color negro
Peso 2 kg
Tipo de producto Apoyo para los pies

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 972570 1
EAN / GTIN 4057989097091
Número del fabricante C-212 9709
Manufacturer BJZ GmbH & Co. KG, Berwanger Straße 29, 75031 EPPINGEN, Deutschland, www.bjz.de

Descripción

Ejecución:

Apoyo para los pies independiente con apoyo regulable en altura a 3 niveles. Regulación de la altura a 6, 9 y 12 cm. El ángulo de inclinación se puede regular de forma variable en continuo.
Superficie estriada y antideslizante.
De plástico negro conductor.
Resistencia de descarga de aprox. 103 Ω.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra