• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Ayuda de asiento de pie ESD, espuma de PU, con ruedas ESD

Número de artículo: 972700 ESD
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock
  • Capacidad de carga silla: 120
  • propiedad electrostática: EGB / ESD

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga silla 120 kg
propiedad electrostática EGB / ESD
Anchura de asiento 340 mm
Profundidad de asiento 300 mm
Altura del respaldo 190 mm
⌀ pie en cruz 580 mm
Tipo de regulación de la altura Palanca de regulación de la altura
Modelo regulación de la altura Pistón de gas
Intervalo de regulación de la altura 450 mm - 650 mm
Material superficie de asiento Espuma de PU
Material pie en cruz Aluminio pulido
Color material asiento negro
Modelo pie en cruz Juego de ruedas
con respaldo
Modelo bastidor inferior Pie en cruz de 5 brazos
Modelo ruedas Ruedas blandas frenadas en función de la carga para suelos duros
Norma DIN 68877; conductividad según DIN 61340-5-1
Tipo de producto Ayuda de asiento/de pie ESD

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 972700 ESD
EAN / GTIN 4016849560564
Número del fabricante JCN09300RD

Descripción

Ejecución:

Base de aluminio de 5 brazos (⌀ 600 mm). Con muelle de gas regulable en altura en continuo. Superficie de asiento de espuma de PU SoftTouch con perfil ondulado. Asiento blando con parada, el perfil ondulado permite la circulación del aire (comodidad climática). El respaldo ergonómico (altura 190mm) ayuda a que la postura de asiento sea correcta. Espuma de PU, blanda, cómoda, lavable.

Aplicación:

Combinación ideal de postura de pie y de asiento. Puestos para trabajar sentado o de pie, o una combinación de ambos.
Taburete de trabajo, versión con ruedas para suelos duros.

Norma:

Conductivo según DIN 61340-5-1.
DIN 68877

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos