Contenedor de piezas pequeñas easyPick ESD Altura 25 mm, Ancho×Profundidad en G / modelo: 3X6/3

Número de artículo: 972312 3X6/3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
467 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho×Profundidad en G / modelo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

propiedad electrostática EGB/ESD
Serie easyPick
Altura 25 mm
Anchura 75 mm
Profundidad 150 mm
Anchura en G 3
Profundidad en G 6
Número de compartimentos en la caja 3
Color negro
Tipo de producto Caja para piezas pequeñas

Identificación y clasificación

Número de artículo 972312 3X6/3
EAN / GTIN 4067263829881
Número del fabricante 972312 3X6/3
Fabricante Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Contenedor de piezas pequeñas easyPick ESD hecho de plástico eléctricamente conductor.
Con 2 paredes separadoras fijas, proporciona 3 departamentos en la caja.

Idóneo para:

En todos los cajones con altura frontal de 50 mm.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "easyPick" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra