Riel ESD con cajas para piezas pequeñas 1500/14

Número de artículo: 972121 1500/14
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) / n.º de recipientes precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

propiedad electrostática EGB/ESD
Modelo Multifix con caja de almacenamiento a la vista
Altura de montaje 100 mm
Cantidad de recipientes 14
Cubeta tipo ECB5
Color caja de almacenamiento a la vista negro
Capacidad de carga 50 kg
Tipo de producto Regleta para cubetas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 972121 1500/14
EAN / GTIN 4062406329242
Número del fabricante 972121 1500/14

Descripción

Ejecución:

Riel de chapa de acero. Equipamiento posible de diferentes cajas para piezas pequeñas en una regleta. Capacidad de carga distribuida según la longitud 50 kg.

Idóneo para:

Montaje mediante suspensión en las columnas soporte ESD n.° 972080 y carro de material ESD n.° 972060 (solo tam. 1000/LEER; 1000/6; 1000/9).

Lacado:

Gris claro similar a RAL 7035 con recubrimiento de polvo ESD.

Nota:

Ninguna pieza de plástico (p. ej. capuchones de cubierta) ni tiradores son conductores ESD.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra