Riel ESD con cajas para piezas pequeñas, Longitud (mm) / n.º de recipientes: 2000/19

Número de artículo: 972121 2000/19
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) / n.º de recipientes precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

propiedad electrostática EGB/ESD
Modelo Multifix con caja de almacenamiento a la vista
Altura de montaje 100 mm
Cantidad de recipientes 19
Cubeta tipo ECB5
Color caja de almacenamiento a la vista negro
Capacidad de carga 50 kg
Tipo de producto Regleta para cubetas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 972121 2000/19
EAN / GTIN 4062406329266
Número del fabricante 972121 2000/19

Descripción

Ejecución:

Riel de chapa de acero. Equipamiento posible de diferentes cajas para piezas pequeñas en una regleta. Capacidad de carga distribuida según la longitud 50 kg.

Idóneo para:

Montaje mediante suspensión en las columnas soporte ESD n.° 972080 y carro de material ESD n.° 972060 (solo tam. 1000/LEER; 1000/6; 1000/9).

Lacado:

Gris claro similar a RAL 7035 con recubrimiento de polvo ESD.

Nota:

Ninguna pieza de plástico (p. ej. capuchones de cubierta) ni tiradores son conductores ESD.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra