Módulo de medios ESD para columna soporte DE250V/2

Número de artículo: 972082 DE250V/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo de módulo precio unitario incly. IVA
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

propiedad electrostática EGB/ESD
Serie Estación de trabajo
Tipo de enchufe entrada Sistema de enchufe GST
Tensión nominal 250 V
Corriente nominal 16 A
Tipo de corriente AC
Interruptor ON/OFF no
Número de tomas de corriente tipo F 2
Tipo de toma de corriente F
Tipo de producto Módulo de alimentación

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 972082 DE250V/2
EAN / GTIN 4062406167165
Número del fabricante 972082 DE250V/2

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero. Para el atornillado lateral en columnas soporte.
Con dos tomas de corriente Schuko completamente cableadas.

Idóneo para:

Columnas soporte n.º 972080.

Lacado:

Gris claro similar a RAL 7035 con recubrimiento de polvo ESD.

Nota:

Ninguna pieza de plástico (p. ej. capuchones de cubierta) ni tiradores son conductores ESD.
Por cada columna soporte suelta solo se pueden colocar dos tomas de corriente.

Descargas y documentos

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra