{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
propiedad electrostática | EGB/ESD | |
Serie | Estación de trabajo | |
Tipo de enchufe entrada | Sistema de enchufe GST | |
Tensión nominal | 250 V | |
Corriente nominal | 10 A | |
Tipo de corriente | AC | |
Potencia de ruptura | 250V / 10A | |
Interruptor ON/OFF | sí | |
Número de tomas de corriente tipo J | 1 | |
Tipo de toma de corriente | J | |
Tipo de producto | Módulo de alimentación |
Número de artículo | 972082 CH250/ONOF | |
EAN / GTIN | 4062406167226 | |
Número del fabricante | 972082 CH250/ONOF |