Módulo de esquina con tablero Eterlux claro 1000 mm

Número de artículo: 920104 1000
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
1000
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud del tablero de trabajo (mm) precio unitario incly. IVA
  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • Regulación de la altura para puesto de trabajo: 700-1000
  • Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera): 150
  • Ejecución regulación de la altura: mecánico
  • Grosor de plaquita: 40

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución construcción Construcción de tubos de acero
Regulación de la altura para puesto de trabajo 700-1000 mm
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) 150 kg
Ejecución regulación de la altura mecánico
Grosor de plaquita 40 mm
Compensación de altura 25 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Serie Estación de trabajo
Intervalo de ajuste de altura (borde superior del tablero de trabajo ) de − a 700 mm - 1.000 mm
Anchura 1.000 mm
Profundidad 800 mm
Longitud del tablero de trabajo 1.000 mm
Tablero de trabajo profundidad 1.000 mm
Tablero de trabajo grosor 40 mm
Deslizante hasta profundidad de tablero 800 mm
Principio de regulación de la altura estructura completa
Regulación de la altura gradual no
Material tablero de trabajo Núcleo de madera ST con recubrimiento Eterlux
Superficie tablero de trabajo Eterlux (melamina / resina fenólica)
Grosor superficie 2,7 mm
Superficie tablero de trabajo Recubrimiento muy resistente a los arañazos y resistente a altas temperaturas
Color superficie tablero de trabajo gris claro
Panel de mando con pantalla y función de memoria no
Peso 32 kg
Tipo de producto Puesto de trabajo de esquina

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 920104 1000
EAN / GTIN 4062406119607
Número del fabricante 920104 1000

Descripción

Ejecución:

Puesto de trabajo de esquina para estación de trabajo. Versión sencilla con ángulos de soporte de chapa de acero, pie soporte ajustable en altura, capacidad de carga 150 kg. Posibilidad de regulación manual de la altura.

Idóneo para:

Estación de trabajo mLevel.

Lacado:

Pie soporte antracita RAL 7016 (no configurable), paredes posteriores y laterales gris claro RAL 7035, con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra