Tornillo de banco paralelo “Heuer-Front” con placa giratoria 120 mm

Número de artículo: 967370 120
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
7 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Heuer Front
Anchura de mordazas 120 mm
Mordazas intercambiables no
Dirección de apertura Con apertura hacia delante
Material Acero forjado en estampa
Tipo de producto Tornillo paralelo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 967370 120
EAN / GTIN 2050002047723
Número del fabricante 100 120 + 103 120

Descripción

Ejecución:

Forjado totalmente de acero, irrompible de forma garantizada.
Con apertura hacia delante.
Con mordazas de sujeción de tubos de unión forjada bajo las mordazas normales. Husillo resistente con rosca trapecial de paso doble para abrir y cerrar las mordazas con rapidez. Llave de husillo galvanizada con arandelas de seguridad de acero. Husillo y vías de guiado protegidos contra la suciedad. Guía prismática por ambos lados, reajustable.
Con pieza de yunque adicional reforzada para trabajos de enderezamiento y recalcado.
Mordazas de sujeción estriadas, templadas cuidadosamente en la superficie, no intercambiables.
Placa giratoria con giro de 360° en continuo y bloqueable para asegurarla en cada posición.

Volumen de suministro:

Incluye tornillos de fijación para el montaje en el tablero de trabajo.

Lacado:

Martillo de impacto azul, con recubrimiento de polvo.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra