Tornillo de banco paralelo Con placa giratoria 100 mm

Número de artículo: 967120 100
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
11 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Anchura de mordazas 100 mm
    Mordazas intercambiables no
    Dirección de apertura Con apertura hacia delante
    Material Acero forjado en estampa
    Tipo de producto Tornillo paralelo

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 967120 100
    EAN / GTIN 4045197612557
    Número del fabricante 967120 100

    Descripción

    Ejecución:

    Forjado en estampa totalmente de acero, irrompible de forma garantizada.
    Con apertura hacia delante.
    Con mordazas de sujeción de tubos bajo las mordazas normales. Husillo de precisión resistente, mecanizado CNC con rosca laminada. El husillo y las guías están protegidos contra la suciedad. Superficie de yunque templada de gran tamaño para trabajos de enderezamiento y recalcado. Guía doblemente reajustable.
    Con mordazas de sujeción macizas, templadas en la superficie (no intercambiables).

    Ventaja:

    • Muletilla con protección contra caída en ambos lados, sin generación de ruidos molestos.
    • Apertura y cierre rápidos gracias al paso de rosca grande en el husillo.
    • Muletilla intercambiable.
    • Escala de ancho de abertura grabada.

    Volumen de suministro:

    Incluye medios de fijación para el montaje en el banco de trabajo.

    Nota:

    En cuanto al regulador de altura adecuado, ver n.º 967520.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Lista de repuestos

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra