• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de mordazas magnéticas para tornillo de banco aluminio, perfilado 100 mm

Número de artículo: 967722 100
Establecer precio 2 Unidad (13,47 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
144 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de mordazas 100 mm
Tipo de fijación Imán permanente
Tipo de superficie de apriete perfilado
Material Aluminio
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 967722 100
EAN / GTIN 4045197974150

Descripción

Ejecución:

Mandíbulas del tornillo de banco de aluminio extruido. Con imanes permanentes integrados, se adaptan a todos los tornillos de banco con la anchura de mordazas apropiada. Fuerza de retención exclusiva gracias a una gran superficie del imán.
Superficies de apriete perfiladas.

Idóneo para:

Todos los modelos de tornillos de banco.

Nota:

Nuevo modelo con un 50 % más de fuerza de retención.
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
    Ancho de bocas (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra