Ejecución:
Forjado en estampa totalmente de acero, irrompible de forma garantizada.
Con apertura hacia delante. Con mordazas de sujeción de tubos bajo las mordazas normales. Husillo de precisión resistente, mecanizado CNC con rosca laminada. El husillo y las guías están protegidos contra la suciedad. Superficie de yunque templada de gran tamaño para trabajos de enderezamiento y recalcado. Guía doblemente reajustable.
Con mordazas de sujeción macizas, templadas en la superficie (no intercambiables).
Ventaja:
- Muletilla con protección contra caída en ambos lados, sin generación de ruidos molestos.
- Apertura y cierre rápidos gracias al paso de rosca grande en el husillo.
- Muletilla intercambiable.
- Escala de ancho de abertura grabada.
Volumen de suministro:
Incluye medios de fijación para el montaje en el banco de trabajo.
Nota:
En cuanto al regulador de altura adecuado, ver n.º
967520.
Warning:
Uso conforme a lo previsto- Utilizar solo en interiores.
- Utilizar solo sobre un suelo plano y limpio.
- Utilizar para sujetar las piezas de trabajo.
- Para sujetar piezas de trabajo en bruto o parcialmente mecanizadas.
- Utilizar únicamente en caso de montaje correcto.
- Utilizar el tornillo de banco solo con la llave de husillo suministrada.
Utilización indebida- No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
- No utilizar en zonas con contenido de polvo elevado, gases, vapores o disolventes combustibles.
- No realizar modificaciones arbitrarias.
- Solo se deben utilizar piezas de recambio y de desgaste originales.
- No se permite utilizar medios auxiliares para la sujeción.