• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tornillo de banco paralelo 140 mm

Número de artículo: 967100 140
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
152 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de mordazas 140 mm
Abertura de sujeción 200 mm
Profundidad de sujeción 95 mm
Las mordazas de sujeción de tubos sujetan tubos con ⌀ exterior 1 − 2.3/4 pul
Dirección de apertura Con apertura hacia delante
Material Acero forjado en estampa
Peso 19 kg
Tipo de producto Tornillo paralelo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 967100 140
EAN / GTIN 4045197694171

Descripción

Ejecución:

Forjado en estampa totalmente de acero, irrompible de forma garantizada.
Con apertura hacia delante.
Con mordazas de sujeción de tubos bajo las mordazas normales. Husillo de precisión resistente, mecanizado CNC con rosca laminada. El husillo y las guías están protegidos contra la suciedad. Superficie de yunque templada de gran tamaño para trabajos de enderezamiento y recalcado. Guía doblemente reajustable.
Con mordazas de sujeción macizas, templadas en la superficie (no intercambiables).

Ejecución - imagen:

Lunas con protección contra caída.
Escala graduada grabada.
Ajuste guía: Tornillos de cabeza con hexágono interior con arandelas de presión de latón − movimiento muy suave.
Potentes mordazas de sujeción de tubos.

Ventaja:

  • Muletilla con protección contra caída en ambos lados, sin generación de ruidos molestos.
  • Apertura y cierre rápidos gracias al paso de rosca grande en el husillo.
  • Muletilla intercambiable.
  • Escala de ancho de abertura grabada.

Volumen de suministro:

Incluye medios de fijación para el montaje en el banco de trabajo.

Nota:

En cuanto al regulador de altura adecuado, ver n.º 967520.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Anchura de mordazas (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra