Tornillo de banco paralelo 180 mm

Número de artículo: 967100 180
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
22 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de mordazas 180 mm
Abertura de sujeción 220 mm
Profundidad de sujeción 110 mm
Las mordazas de sujeción de tubos sujetan tubos con ⌀ exterior 3/4 – 3.1/2 pul
Dirección de apertura Con apertura hacia delante
Material Acero forjado en estampa
Peso 27 kg
Tipo de producto Tornillo paralelo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 967100 180
EAN / GTIN 4062406393267
Número del fabricante 967100 180

Descripción

Ejecución:

Forjado en estampa totalmente de acero, irrompible de forma garantizada.
Con apertura hacia delante.
Con mordazas de sujeción de tubos bajo las mordazas normales. Husillo de precisión resistente, mecanizado CNC con rosca laminada. El husillo y las guías están protegidos contra la suciedad. Superficie de yunque templada de gran tamaño para trabajos de enderezamiento y recalcado. Guía doblemente reajustable.
Con mordazas de sujeción macizas, templadas en la superficie (no intercambiables).

Ejecución - imagen:

Lunas con protección contra caída.
Escala graduada grabada.
Ajuste guía: Tornillos de cabeza con hexágono interior con arandelas de presión de latón − movimiento muy suave.
Potentes mordazas de sujeción de tubos.

Ventaja:

  • Muletilla con protección contra caída en ambos lados, sin generación de ruidos molestos.
  • Apertura y cierre rápidos gracias al paso de rosca grande en el husillo.
  • Muletilla intercambiable.
  • Escala de ancho de abertura grabada.

Volumen de suministro:

Incluye medios de fijación para el montaje en el banco de trabajo.

Nota:

En cuanto al regulador de altura adecuado, ver n.º 967520.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra