Sistema de sujeción con mordaza orientable 140 mm

Número de artículo: 967150 140
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de mordazas 140 mm
Tipo de fijación Imán permanente
Material Aleación de aluminio
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 967150 140
EAN / GTIN 4045197612656
Número del fabricante 967150 140

Descripción

Ejecución:

Mordazas de sujeción resistentes, elaboradas con limpieza, de aleación de aluminio de alta calidad. Mordaza fija con cinta magnética permanente integrada, mordaza orientable con imán redondo de gran fuerza adherente.

Ventaja:

No se produce el molesto deslizamiento del componente, ni siquiera con presiones de sujeción elevadas.

Aplicación:

Sistema de sujeción único en su género para componentes cónicos y asimétricos, así como para piezas planoparalelas estándar.
Ángulo de orientación posible hasta 16°.
Se adapta a todos los tornillos de banco con ancho de mordazas adecuado.

Descargas y documentos

Crear nueva referencia

Modificar referencia

Mediante las referencias puede registrar sus propios códigos en eShop

Compartir producto

O copiar este enlace

Añadir a la lista de compra

    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra