• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Tornillo de banco paralelo LEINEN-JUNIOR 150 mm

Número de artículo: 967060 150
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
37 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de mordazas 150 mm
Abertura de sujeción 280 mm
Profundidad de sujeción 97 mm
Las mordazas de sujeción de tubos sujetan tubos con ⌀ exterior 25 mm - 65 mm
Dirección de apertura Con apertura hacia atrás
Material Fundición gris altamente resistente (GG 22)
Peso 40,5 kg
Tipo de producto Tornillo paralelo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 967060 150
EAN / GTIN 2050002047471
Número del fabricante LJ/150 G + D571 12X70 + D125 VZ

Descripción

Ejecución:

Alta precisión de sujeción gracias a la guía de precisión prismática.
Con apertura hacia atrás. De fundición gris de alta calidad (GG 22) con estructura perlítica. Guía de precisión prismática larga muy precisa.
Apoyo del husillo preciso, husillo totalmente tapado y protegido contra la suciedad. Husillo de marcha suave con rosca trapecial (las mordazas se abren y se cierran con rapidez). Mordazas de sujeción templadas, estriadas / rectificadas, reversibles e intercambiables. Con superficie de yunque grande planeada con fresa. Si se emplea con la placa giratoria n.º 967070 se puede girar 360° y bloquear en cualquier posición mediante el mecanismo de bloqueo.

Volumen de suministro:

Incluye medios de fijación para el montaje en el banco de trabajo.

Lacado:

Gris plateado.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Anchura de mordazas (mm) precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra