Par de mordazas de recambio con tornillos, reversibles estriadas / rectificadas 150 mm

Número de artículo: 967080 150
Establecer precio 2 Unidad (35,60 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Anchura de mordazas 150 mm
    Altura 30 mm
    Profundidad 15 mm
    Tipo de fijación taladrado
    Distancia perforación de fijación 97,5 mm
    Tipo de superficie de apriete estriado / rectificado, reversible
    Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 967080 150
    EAN / GTIN 2050001741653
    Número del fabricante 1111150

    Descripción

    Idóneo para:

    Tornillo de banco LEINEN-JUNIOR n.º 967060.

    Volumen de suministro:

    Incluidos los tornillos de fijación.