Par de mordazas de recambio con tornillos, reversibles estriadas / rectificadas, Anchura de mordazas: 100mm

Número de artículo: 967080 100
Establecer precio 2 Unidad (25,35 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de mordazas 100 mm
Altura 20 mm
Profundidad 10 mm
Tipo de fijación taladrado
Distancia perforación de fijación 69 mm
Tipo de superficie de apriete estriado / rectificado, reversible
Tipo de producto Mordazas para tornillos de banco

Identificación y clasificación

Número de artículo 967080 100
EAN / GTIN 2050001741639
Número del fabricante 1111100
Fabricante Gestioni Industriali Italiane S.N.C morsificio ita, Via Signoria 13, 35010 SAN GIORGIO DELLE PERTICH, Italia, www.fza-morsificio.com

Descripción

Idóneo para:

Tornillo de banco LEINEN-JUNIOR n.º 967060.

Volumen de suministro:

Incluidos los tornillos de fijación.