{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Mobiliario de ascenso capacidad de carga | 150 kg | |
Longitud con escalera | 2,6 m | |
Altura de trabajo incluyendo la escalera de plataforma aprox. | 3,9 m | |
Altura de la plataforma con escalera | 1,85 m | |
Anchura inferior exterior | 0,64 m | |
Dimensión del transporte | 1450×646×170 mm | |
Peso | 9,6 kg | |
Tipo de producto | Extensión de escalera |
Número de artículo | 966288 5 | |
EAN / GTIN | 4031405520844 |