{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Mobiliario de ascenso capacidad de carga | 150 kg | |
Longitud con escalera | 2,37 m | |
Altura de trabajo incluyendo la escalera de plataforma aprox. | 3,6 m | |
Altura de la plataforma con escalera | 1,62 m | |
Anchura inferior exterior | 0,62 m | |
Dimensión del transporte | 1200×618×170 mm | |
Peso | 8,3 kg | |
Tipo de producto | Extensión de escalera |
Número de artículo | 966288 4 | |
EAN / GTIN | 4031405520820 |