{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Mobiliario de ascenso capacidad de carga | 150 kg | |
Longitud L | 1,43 m | |
Longitud de escalera | 1,43 m | |
Altura de trabajo aprox. | 2,7 m | |
Altura de plataforma sin baranda | 0,69 m | |
Superficie de la base anchura | 0,57 m | |
Altura de los largueros | 73 mm | |
Profundidad de peldaño/escalón | 80 mm | |
Bandeja portaobjetos existente | sí | |
Plataforma disponible | sí | |
Cantidad de peldaños, incluida plataforma | 3 | |
Material | Aluminio | |
Pasamanos | 2 | |
Transitabilidad | de un lado | |
transportable | no | |
Peso | 9,5 kg | |
Tipo de producto | Escalera de plataforma |
Número de artículo | 966286 1 | |
EAN / GTIN | 4031405520837 |