{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Mobiliario de ascenso capacidad de carga | 150 kg | |
Altura de trabajo aprox. | 3 m | |
Altura de plataforma sin baranda | 0,99 m | |
Anchura plataforma | 577 mm | |
Profundidad plataforma | 350 mm | |
Superficie de la base anchura | 1,35 m | |
Superficie de base profundidad | 0,73 m | |
Profundidad de peldaño/escalón | 200 mm | |
Cantidad de peldaños, incluida plataforma | 5 | |
Material | Peldaño de chapa estriada de aluminio | |
Modelo peldaño | Escalón | |
Transitabilidad | de un lado | |
Peso | 13,5 kg | |
Norma | DIN EN 14183 | |
Tipo de producto | Tarima de trabajo |
Número de artículo | 966148 5 | |
EAN / GTIN | 4003866400355 | |
Número del fabricante | 40035 |